KQG2T04-00 Steckverbinder T, Korrosionsbeständig, Hochtemperatur

Steckfittings aus Edelstahl 316 Serie KQG2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KQG2T04-00
Rubix:2177895
Hersteller:KQG2T04-00
EAN:3618036028935
KQG2T04-00 Steckverbinder T, Korrosionsbeständig, Hochtemperatur

Technische Zusammenfassung

Werkstoffrvs
Anschluss 14
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KQG2T04-00 Steckverbinder T, Korrosionsbeständig, Hochtemperatur


Die Serie KQG2 ist eine Steckverbindung aus rostfreiem Stahl SUS316 mit Ausnahme von Dichtungsteilen. Die Serie ist für den Einsatz mit Dampf geeignet und ist fettfrei. Verwendbare Schläuche umfassend FEP, PFA, Nylon, weichem Nylon, Polyurethan und Polyolefin. Die Serie KQG2 ist sowohl in metrischen als auch in Zollgrößen erhältlich. Der KQG2 ist kompakter und leichter und bietet mehr Konfigurationsvarianten und Röhrengrößen als die Serie KQG.
KQG2T-00, Steckverbindungen aus rostfreiem Stahl 316, T-Steckverbindung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht29 g
Werkstoffrvs
Anschluss 14
Anschluss 24
Max. Temperatur150 °C
30,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,78 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage