MOL-2360 Atemschutzmaske FFP1 NR D Klassiker ohne Ventil

Staubschutzmaske Classic FFP

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Moldex:236015
Rubix:1688711
Hersteller:236015
EAN:4019444006260
MOL-2360 Atemschutzmaske FFP1 NR D Klassiker ohne Ventil

Technische Zusammenfassung

Klasseffp1
Ventilnein
Typnicht faltbar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MOL-2360 Atemschutzmaske FFP1 NR D Klassiker ohne Ventil


Die FFP1 Classic Moldex 2360 ist eine zuverlässige Lösung für den Atemschutz vor nicht toxischen Stäuben, leichten Nebeln und Rauchpartikeln.

Eigenschaften:
Diese Maske verfügt über die ActivForm®-Technologie, welche sich automatisch der Gesichtsform anpasst, ganz ohne manuelle Einstellungen. Dank der stabilen DuraMesh®-Struktur behält sie selbst unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen ihre Form. Das design ohne metallischen Nasenbügel erhöht den Tragekomfort, während die weiche Vlies-Innenschicht ein angenehmes Hautgefühl vermittelt. Die Maske ist leicht, praktisch und ermöglicht einen komfortablen Sitz über die gesamte Dauer einer Arbeitsschicht.

Spezifikationen:
• Produktreferenz: 236015
• Schutzklasse: FFP1 NR D
• Typ: ohne Ausatemventil
• Wiederverwendbar: nein (maximal 8 Stunden)
• Gewicht: 12 g
• Struktur: robuste, formstabile DuraMesh®-Konstruktion
• Technologie: ActivForm® für automatische Anpassung
• Innenschicht: weiches Vliesmaterial
• Materialzusammensetzung: Polypropylen, EVA, Naturkautschuk
• Zugeteilter Schutzfaktor (FPA): 4-facher Grenzwert (GW)
• Haltbarkeit: 5 Jahre ab Herstellungsdatum

Normen:
Die FFP1 Classic 2360 Atemschutzmaske erfüllt die Anforderungen der EN 149:2001 + A1:2009 für filtrierende Halbmasken. Sie entspricht zudem der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung. Darüber hinaus wird sie in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk hergestellt – ein Garant für Qualität und Zuverlässigkeit.

Stärken

• Höherer Tragekomfort durch ActivForm®-Technologie mit automatischer Anpassung an das Gesicht
• Stabil und langlebig dank der DuraMesh®-Struktur, welche die Maskenform bewahrt
• Leicht und ohne metallischen Nasenbügel (ideal für längeres, angenehmes Tragen)
• Effektive Filtration nicht toxischer Stäube sowie wasser- und ölbasierter Nebel
• Einweggebrauch (NR) sorgt für höchste Hygiene und Sicherheit am Arbeitsplatz

Anwendungen

Diese FFP1-Einwegmaske eignet sich hervorragend für Arbeitsumgebungen, in denen die Luft nicht toxische Stäube oder leichte Nebel enthält. Sie ist besonders passend für Branchen wie die Lebensmittelverarbeitung, Holzbearbeitung, Rohstoffhandling oder Landwirtschaft. Empfohlen wird sie unter anderem für Tätigkeiten wie das Schleifen nicht toxischer Materialien sowie das Handling von Kohle, Kalk, Zucker, Pollen oder Zellulose.

Technische Informationen


Attribute
Klasseffp1
Ventilnein
Typnicht faltbar
Farbeweiß
Zolltarifcode63079098
1,82 exkl. MwSt.
/ Stück
2,18 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen