MOL-2485 Atemschutzmaske FFP2 NR D Smart mit Klimaventil
Staubschutzmaske Smart FFP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Moldex:248501
Rubix:1688748
Hersteller:248501
EAN:4019444004655

Dokumente
Produktdetails : MOL-2485 Atemschutzmaske FFP2 NR D Smart mit Klimaventil
Die Smart FFP2 Staubschutzmaske von Moldex, Modell 2485, wurde entwickelt, um optimalen Schutz gegen feine und toxische Stäube sowie wässerige oder ölhaltige Nebel zu bieten. Dank des Ventex®-Ventils und der weichen Nasendichtung sorgt sie für höheren Tragekomfort und eine erhebliche Reduzierung von Feuchtigkeit und Hitze im Inneren der Maske.
Eigenschaften:
Dank der ActivForm®-Technologie passt sich die Maske automatisch dem Gesicht an, ohne dass eine manuelle Anpassung erforderlich ist. Dies gewährleistet einen effektiven Schutz und maximalen Komfort. Die DuraMesh®-Struktur sorgt für zusätzliche Stabilität und erhöhte Widerstandsfähigkeit in anspruchsvollen Umgebungen. Das Ventex®-Ventil öffnet sich bereits bei geringem Ausatemdruck und reduziert dadurch Hitze und Feuchtigkeit im Maskeninneren, was den Tragekomfort verbessert. Die weiche Nasendichtung und das verstellbare Kopfband ermöglichen eine einfache Handhabung und eine optimale Anpassung an verschiedene Gesichtsformen. Der Befestigungsclip erleichtert das Tragen der Maske um den Hals während Pausen. Zudem verfügt das elastische Kopfband über einen Clip, der ein einfaches Abnehmen der Maske ermöglicht, insbesondere in Kombination mit anderer persönlicher Schutzausrüstung (Helme, Gehörschutz etc.).
Spezifikationen:
• Modell: 2485 mit Ventex®-Ventil.
• Gewicht: 17 g.
• Filtermedium, Innenschicht, DuraMesh®: Polypropylen, EVA (Ethylen-Vinylacetat).
• Nasendichtung, Befestigungsclip: Polyethylen.
• Ventex®-Ventil: Naturkautschuk.
• Kopfband: Polyester, Lycra.
• Schutzklasse: FFP2 (zugewiesener Schutzfaktor 12x).
• Atemwiderstand: 0,7 mbar bei 30 l/min und 2,4 mbar bei 95 l/min.
• Dolomitstaub-Prüfung: verlängerte Atemwiderstandsfähigkeit.
• Verwendung: NR (nicht wiederverwendbar).
• Einheitsgröße dank ActivForm®-Technologie.
• Verpackungseinheit: Box mit 20 Masken.
• Maske und Verpackung 100 % PVC-frei.
Normen:
Die Smart FFP2-Maske von Moldex erfüllt die Anforderungen der Norm EN149:2001 + A1:2009. Sie trägt die CE-Kennzeichnung und entspricht der Verordnung (EU) 2016/425, was ihre Sicherheit und Qualität garantiert. Die Masken werden in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk hergestellt, um eine gleichbleibend hohe Fertigungsqualität sicherzustellen.
Markeninformationen:
Moldex ist ein international anerkanntes Unternehmen, das sich für die Qualität und Sicherheit persönlicher Schutzausrüstung engagiert. Seit seiner Gründung im Jahr 1980 hat sich das Unternehmen als Marktführer im Bereich Atem- und Gehörschutz etabliert. Moldex setzt auf Innovation, um die Leistung und den Komfort seiner Produkte durch patentierte Technologien zu verbessern. Das Unternehmen ist in mehr als 50 Ländern vertreten und legt großen Wert auf Nachhaltigkeit, indem es alle Produkte 100 % PVC-frei herstellt.
Eigenschaften:
Dank der ActivForm®-Technologie passt sich die Maske automatisch dem Gesicht an, ohne dass eine manuelle Anpassung erforderlich ist. Dies gewährleistet einen effektiven Schutz und maximalen Komfort. Die DuraMesh®-Struktur sorgt für zusätzliche Stabilität und erhöhte Widerstandsfähigkeit in anspruchsvollen Umgebungen. Das Ventex®-Ventil öffnet sich bereits bei geringem Ausatemdruck und reduziert dadurch Hitze und Feuchtigkeit im Maskeninneren, was den Tragekomfort verbessert. Die weiche Nasendichtung und das verstellbare Kopfband ermöglichen eine einfache Handhabung und eine optimale Anpassung an verschiedene Gesichtsformen. Der Befestigungsclip erleichtert das Tragen der Maske um den Hals während Pausen. Zudem verfügt das elastische Kopfband über einen Clip, der ein einfaches Abnehmen der Maske ermöglicht, insbesondere in Kombination mit anderer persönlicher Schutzausrüstung (Helme, Gehörschutz etc.).
Spezifikationen:
• Modell: 2485 mit Ventex®-Ventil.
• Gewicht: 17 g.
• Filtermedium, Innenschicht, DuraMesh®: Polypropylen, EVA (Ethylen-Vinylacetat).
• Nasendichtung, Befestigungsclip: Polyethylen.
• Ventex®-Ventil: Naturkautschuk.
• Kopfband: Polyester, Lycra.
• Schutzklasse: FFP2 (zugewiesener Schutzfaktor 12x).
• Atemwiderstand: 0,7 mbar bei 30 l/min und 2,4 mbar bei 95 l/min.
• Dolomitstaub-Prüfung: verlängerte Atemwiderstandsfähigkeit.
• Verwendung: NR (nicht wiederverwendbar).
• Einheitsgröße dank ActivForm®-Technologie.
• Verpackungseinheit: Box mit 20 Masken.
• Maske und Verpackung 100 % PVC-frei.
Normen:
Die Smart FFP2-Maske von Moldex erfüllt die Anforderungen der Norm EN149:2001 + A1:2009. Sie trägt die CE-Kennzeichnung und entspricht der Verordnung (EU) 2016/425, was ihre Sicherheit und Qualität garantiert. Die Masken werden in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk hergestellt, um eine gleichbleibend hohe Fertigungsqualität sicherzustellen.
Markeninformationen:
Moldex ist ein international anerkanntes Unternehmen, das sich für die Qualität und Sicherheit persönlicher Schutzausrüstung engagiert. Seit seiner Gründung im Jahr 1980 hat sich das Unternehmen als Marktführer im Bereich Atem- und Gehörschutz etabliert. Moldex setzt auf Innovation, um die Leistung und den Komfort seiner Produkte durch patentierte Technologien zu verbessern. Das Unternehmen ist in mehr als 50 Ländern vertreten und legt großen Wert auf Nachhaltigkeit, indem es alle Produkte 100 % PVC-frei herstellt.
Stärken
• Effektiver Schutz gegen feine und toxische Stäube: FFP2-Klasse mit Schutz bis zum 12-fachen des Arbeitsplatzgrenzwertes.
• ActivForm®-Technologie: Automatische Anpassung an das Gesicht ohne manuelle Einstellung.
• Ventex®-Ventil: Reduziert Hitze und Feuchtigkeit im Maskeninneren für mehr Komfort.
• DuraMesh®-Struktur: Erhöhte Widerstandsfähigkeit für eine längere Nutzungsdauer ohne Verformung.
• Verstellbares Kopfband und Befestigungsclip: Einfache Handhabung und komfortables Tragen um den Hals.
• 100 % PVC-frei: Umwelt- und gesundheitsfreundlich.
• ActivForm®-Technologie: Automatische Anpassung an das Gesicht ohne manuelle Einstellung.
• Ventex®-Ventil: Reduziert Hitze und Feuchtigkeit im Maskeninneren für mehr Komfort.
• DuraMesh®-Struktur: Erhöhte Widerstandsfähigkeit für eine längere Nutzungsdauer ohne Verformung.
• Verstellbares Kopfband und Befestigungsclip: Einfache Handhabung und komfortables Tragen um den Hals.
• 100 % PVC-frei: Umwelt- und gesundheitsfreundlich.
Anwendungen
Diese FFP2-Maske eignet sich ideal für Arbeitsumgebungen, in denen feine und toxische Stäube auftreten, wie Baustellen, Zementwerke, Steinbrüche oder Tischlereien. Sie ist besonders für Situationen geeignet, in denen wässerige oder ölhaltige Nebel sowie biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2 vorkommen. Die Maske ist für den Einmalgebrauch konzipiert und bietet einen zuverlässigen Schutz während einer kompletten Arbeitsschicht. Sie eignet sich für Arbeiter, die mit Zement, Backsteinstaub, Calciumoxid oder Weichholzpartikeln umgehen, und gewährleistet dabei eine optimale Sicherheit unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen.
Technische Informationen
Attribute
| Klasse | ffp2 |
|---|---|
| Ventil | ja |
| Typ | nicht faltbar |
| Farbe | weiß |
| Zolltarifcode | 63079098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
