8822-10 Maske für Hand- undmaschinenschleifen FFP2,mit Ventil

3M™ Cool Flow™ Partikelmaske mit Ventil Serie 8822

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:8822 FFP2
Rubix:3480500
Hersteller:7100142986
EAN:4054596315167
brand logo

Technische Zusammenfassung

Klasseffp2
Ventilja
Typnicht faltbar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 8822-10 Maske für Hand- undmaschinenschleifen FFP2,mit Ventil


Die 3M™ Cool Flow™ Ventil-Atemschutzmaske 8822 ist eine Partikelmaske mit 3M™ Cool Flow™ Ventil, das dazu beiträgt, die ausgeatmete Luft aus dem Inneren der Atemschutzmaske abzugeben. Ausgestattet mit robuster, formstabiler Schale, verstellbarem Nasenbügel und farbcodierter Bebänderung. Schutzklasse FFP2 mit 94%iger Partikelfiltration.
Prüfkits und Zubehör sind darauf ausgelegt, Ihre Organisation bei der Erfüllung behördlicher Anforderungen hinsichtlich der Dichtsitzprüfung von Atemschutzmasken zu unterstützen. Die Verwendung von Sensitivity Lösungen erfolgt zur Feststellung, ob der Testempfänger die Lösung vor dem Tragen einer Atemschutzmaske erkennen kann.

Stärken


• EINWEG-PARTIKELMASKE GEEIGNET FÜR Atemschutz beim Schleifen, Bohren oder Sägen
• DIESE PARTIKEL-FFP2-MASKEN SCHÜTZEN vor mittlerer Feinstaubbelastung, die typischerweise bei Arbeiten mit Weichholz, Gips, Putz, Zement oder Stahl auftritt
• ATEMSCHUTZKLASSE FFP2 – Diese Einweg-Masken bieten FFP2-Schutz mit 94%iger Partikelfiltration
• 3M ATEMSCHUTZMASKE FÜR EINFACHES ATMEN – 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil sorgt dafür, dass warme und feuchte Ausatemluft aus dem Inneren der Atemschutzmaske entweichen kann – 3M™ Advanced Electrostatic Filter Media ist ein von 3M entwickeltes Filtermedium, das das Atmen erleichtert
• 3M ZUVERLÄSSIGES EXPERTENWISSEN – Über 50 Jahre wissenschaftliche Erfahrung im Bereich Atemschutz
• Dieses Produkt unterstützt den Schutz vor bestimmten Partikeln bis zu Konzentrationen von 10 x AGW
• Packungsinhalt: 10
• Die Anwender müssen geschult sein und alle Gebrauchsanleitungen gelesen haben. Der unsachgemäße Gebrauch der vorliegenden Schutzausrüstung kann zu Verletzungen sowie schweren oder lebensgefährlichen Erkrankungen führen. Enthält keine Komponenten aus natürlichem Latex
• Kompatibel mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten

Technische Informationen


Attribute
Klasseffp2
Ventilja
Typnicht faltbar
Farbeweiß
175,50 exkl. MwSt.
/ 6 Packungen
210,60 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage