GAR 10-UK (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GAR10-UK
Rubix:12102
Hersteller:0066326880000
EAN:4012802523591
GAR 10-UK (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Kopfdurchmesser29 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GAR 10-UK (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Verbundwerkstoff, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform M, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, offene Ausführung

Stärken

Unterstützt einseitige Belastungen. Unterstützt unter bestimmten Bedingungen auch Wechsellasten.

Anwendungen

Geeignet für langsame Bewegungen mit kleinen bis mittleren Schwingungswinkeln.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)62,5x29x10 mm
Gewicht der Verpackung53 g
Innendurchmesser10 mm
Kopfdurchmesser29 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegar..-uk
Länge62,5 mm
Außendurchmesser19 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
24,04 exkl. MwSt.
/ Stück
28,85 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 30 ) Arbeitstagen