K0720.161 Gelenkkopf, DIN ISO 12240-4, mit Gleitlagerung, LH
Gelenkkopf mit Gleitlagerung Außengewinde, Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0720.161
Rubix:335829
EAN:4059245180240



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 66 mm |
| Werkstoff | gehäuse geschmiedeter edelstahl 1.4057; gelenkkugel edelstahl 1.4034 (gehärtet und geschliffen); lagerschale rostfreier stahl 1.4571; ausführung: poliert |
Dokumente
Produktdetails : K0720.161 Gelenkkopf, DIN ISO 12240-4, mit Gleitlagerung, LH
Werkstoff: Gehäuse geschmiedeter Edelstahl 1.4057. Gelenkkugel 1.4034 gehärtet und geschliffen. Lagerschale rostfreier Stahl 1.4571.Ausführung: poliert.Bestellbeispiel: 27629-20Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KA.
GELENKKOPF MIT GLEITLAGERUNG-LINKS
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 198,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Kopfdurchmesser | 66 mm |
| Werkstoff | gehäuse geschmiedeter edelstahl 1.4057; gelenkkugel edelstahl 1.4034 (gehärtet und geschliffen); lagerschale rostfreier stahl 1.4571; ausführung: poliert |
| Serie | k0720 |
| Typ | gelenkkopf mit gleitlagerung |
| Dyn. Tragzahl | 52700 N |
| Winkel | 15 ° |
| Verbindung | außengewinde links |
| Norm | DIN ISO 12240-4 |
| Länge | 22 mm |
| Außendurchmesser | 66 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen