EA 25 D-NIRO Gelenkkopf (VA) FLURO
FLURO® Gelenkkopf EA Rechtsgewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fluro:EA 25 D-NIRO
Rubix:1504373
Hersteller:FOR0250080906


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 64 mm |
| Werkstoff | gehäuse: rostfreier stahl 1.4301, geschmiedet, poliert<br/> lagerschale: rostfreier stahl 1.4571 mit eingeklebtem ptfe-gewebe<br/> innenring: rostfreier stahl 1.4125/1.4112, gehärtet, geschliffen, poliert<br/>breite innenring: 20 mm<br/>länge bis mitte auge: 94 mm |
Dokumente
Produktdetails : EA 25 D-NIRO Gelenkkopf (VA) FLURO
Gelenkkopf Maßreihe E mit Außengewinde, mit Stahl/Stahl-Gelenklager. Für den Einsatz bei hohen wechselseitigen Belastungen und geringer Einbaubreite
Gehäuse: rostfreier Stahl 1.4301, geschmiedet, poliert
Lagerschale: rostfreier Stahl 1.4571 mit eingeklebtem PTFE-Gewebe
Innenring: rostfreier Stahl 1.4125/1.4112, gehärtet, geschliffen, poliert
Breite Innenring: 20 mm
Länge bis Mitte Auge: 94 mm
Lagerschale: rostfreier Stahl 1.4571 mit eingeklebtem PTFE-Gewebe
Innenring: rostfreier Stahl 1.4125/1.4112, gehärtet, geschliffen, poliert
Breite Innenring: 20 mm
Länge bis Mitte Auge: 94 mm
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 64 mm |
| Werkstoff | gehäuse: rostfreier stahl 1.4301, geschmiedet, poliert<br/> lagerschale: rostfreier stahl 1.4571 mit eingeklebtem ptfe-gewebe<br/> innenring: rostfreier stahl 1.4125/1.4112, gehärtet, geschliffen, poliert<br/>breite innenring: 20 mm<br/>länge bis mitte auge: 94 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | ea..d-niro |
| Länge | 126 mm |
| Außendurchmesser | 64 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
136,13 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage