Referenzen
Gates:ZRL-LL-5MR-15-PGGT-ST
Rubix:721188

Produktdetails : ZRL-LL-5MR-15-PGGT-ST Stahlzugstrang
Stahlzugstrang
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5mr |
|---|---|
| Wirklänge | 57,9 mm |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 0 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.422,00 € exkl. MwSt.
/ 30 Meter
1.706,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
