HTD-5600-5M-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 5M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:25 / 5M 5600 AFX
Rubix:202670
Hersteller:1909249
EAN:4014486050721




Produktdetails : HTD-5600-5M-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 5600 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 1120 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
354,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
425,87 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
