9110893000 Spiralbohrer DIN341N HSS geschliffen 30,00mm MK
Spiralbohrer DIN341N HSS 30,00mm MK
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10893000, 9110893000
Rubix:1553180
Hersteller:10893000
EAN:4317784266635


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 30 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 351 mm |
| Schnittlänge | 230 mm |
Produktdetails : 9110893000 Spiralbohrer DIN341N HSS geschliffen 30,00mm MK
Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 30mm FORMAT
Bohrbuchsenbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Zum Bohren durch Bohrbuchsen (wichtig bei schrägen und unebenen Oberflächen) sowie zum Bohren tiefer Löcher bis zu 10 x D geeignet. Besonders für legierte und unlegierte Stähle, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit verwendbar.
Bohrbuchsenbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Zum Bohren durch Bohrbuchsen (wichtig bei schrägen und unebenen Oberflächen) sowie zum Bohren tiefer Löcher bis zu 10 x D geeignet. Besonders für legierte und unlegierte Stähle, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 30 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 351 mm |
| Schnittlänge | 230 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
175,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen