A00212.5. Spiralbohrer 12,5 HSS DIN 338N 118° TiN besch. 4xD
A0023.6 Spiralbohrer 3,6 HSS DIN 338N 118° TiN besch. 4xD
Siehe technische InformationenReferenzen
Dormer:A00212.5
Rubix:1015371
Hersteller:5967464
EAN:7320760351765





Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 12,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 151 mm |
| Schnittlänge | 101 mm |
Produktdetails : A00212.5. Spiralbohrer 12,5 HSS DIN 338N 118° TiN besch. 4xD
Spiralbohrer mit zyl. Schaft
Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.
Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.
Spiralbohrer 12,5 HSS DIN 338N 118° TiN besch. 4xD
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 12,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 151 mm |
| Schnittlänge | 101 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 12,5 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
140,95 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
169,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std