Referenzen
Rubix-DE:10630410, 9111130410
Rubix:1089955
Hersteller:9111130410


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 4,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 22 mm |
| Schnittlänge | 22 mm |
Produktdetails : 9111130410 Kurzbohrer DIN1897 Typ GU HSS 4,10mm TiN
Kurzbohrer DIN1897 HSSCo5TiN Typ GU 4,10mm GÜHRING
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet.
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 4,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 22 mm |
| Schnittlänge | 22 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen