9110250870 Spiralbohrer DIN338VA HSSE 8,70 mm
Spiralbohrer DIN338VA HSSE 8,70mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10250870, 9110250870
Rubix:1552573
Hersteller:10250870
EAN:4317784519380


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 8,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 81 mm |
| Schnittlänge | 81 mm |
Produktdetails : 9110250870 Spiralbohrer DIN338VA HSSE 8,70 mm
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 8,70mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders stabiles Modell. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, hoher Teilungsgenauigkeit und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke schwächer als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Spezialbohrer für rost-/säure-/hitzebeständige und austenitische Stähle (INOX), Aluminium, Aluminiumlegierungen, Kupfer und Messing verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders stabiles Modell. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, hoher Teilungsgenauigkeit und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke schwächer als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Spezialbohrer für rost-/säure-/hitzebeständige und austenitische Stähle (INOX), Aluminium, Aluminiumlegierungen, Kupfer und Messing verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 8,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 81 mm |
| Schnittlänge | 81 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen