863943 Spiralbohrer DIN338 HSS 1,2 mm
HSS Bohrer, zylindrisch, laminiert
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:863943
Rubix:3249218
EAN:3660338184086


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 1,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 38 mm |
| Schnittlänge | 16 mm |
Dokumente
Produktdetails : 863943 Spiralbohrer DIN338 HSS 1,2 mm
HSS zylindrischer laminierter Bohrer, ideal für konventionelle Wartungsanwendungen
HSS Spiralbohrer 1.2 mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 1,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 38 mm |
| Schnittlänge | 16 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 |
| Steigungswinkel | 25 ° |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 1,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
2,52 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage