Referenzen
Rubix-DE:10630450, 9111130450
Rubix:1033778
Hersteller:9111130450


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 4,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 24 mm |
| Schnittlänge | 24 mm |
Produktdetails : 9111130450 Kurzbohrer DIN1897 Typ GU HSS 4,50mm TiN
Kurzbohrer DIN1897 HSSCo5TiN Typ GU 4,50mm GÜHRING
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet.
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 4,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 24 mm |
| Schnittlänge | 24 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen