Referenzen
Fortis Tools:10730125, 9112030125
Rubix:2158191
Hersteller:4317784725149
EAN:4317784725149
Produktdetails : 9112030125 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 1,25mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 1,25mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 38 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen













