Referenzen
Gühring:205 0.850
Rubix:1180198
Hersteller:9002050008500
EAN:4031093011761


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 0,85 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 10 mm |
| Schnittlänge | 30 mm |
Produktdetails : 205 0.85 HSS SPIRALBOH. KURZ ,850 DIN 338RN ZYL
HSS SPIRALBOH. KURZ ,850 DIN 338RN ZYL
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 0,85 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 10 mm |
| Schnittlänge | 30 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 0,85 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen