40050200K100 Spiralbohrer geschl DIN338 HSSCo 2,00mm
Spiralbohrer geschliffen DIN338 HSSCo
Siehe technische InformationenReferenzen
Germant:40050200K100
Rubix:3090123
EAN:4251395700358


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 49 mm |
| Schnittlänge | 24 mm |
Produktdetails : 40050200K100 Spiralbohrer geschl DIN338 HSSCo 2,00mm
Spiralbohrer geschliffen DIN338 HSSCo, Ausführung: 5% Co-Anteil, rechts-schneidend, m. präzisem SpitzenanschliffSpitzenwinkel 135 GradFür rost- und säurebeständige Stähle,Warm- und Kaltarbeitsstähle, legierteund unlegierte Stähle bis 1300N/mmý Hinweis: auch im Satz erhältlich
Spiralbohrer geschliffen DIN338 HSSCo 2,00mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 49 mm |
| Schnittlänge | 24 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 |
| Toleranz | h8 |
| Schnittrichtung | rechts |
| Schneidstoff | hss-co |
| Spitzenwinkel | 135 ° |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std