9112181420 Spiralbohrer DIN 338 TypN HSS 14,20mm
Spiralbohrer DIN338N 14,20mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:10021420, 9112191420
Rubix:1082730
Hersteller:9112191420


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 14,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 169 mm |
| Schnittlänge | 114 mm |
Produktdetails : 9112181420 Spiralbohrer DIN 338 TypN HSS 14,20mm
Spiralbohrer kurz DIN338 HSS Typ N Zylinderschaft 14,20mm GÜHRING
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 14,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 169 mm |
| Schnittlänge | 114 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen