9116310050 Masch.-Gew.-Bohrer DIN3711 HSSE TiN SL UNI M5 6H
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16310050, 9116310050
Rubix:2155803
Hersteller:16310050
EAN:4317784598552
Produktdetails : 9116310050 Masch.-Gew.-Bohrer DIN3711 HSSE TiN SL UNI M5 6H
Grundloch-Maschinengewindebohrer
Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Universal-Maschinengewindebohrer für ein breites Einsatzspektrum. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE TiN Typ UNI 6H Grundloch M5 FORMAT GT
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Universal-Maschinengewindebohrer für ein breites Einsatzspektrum. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Universal-Maschinengewindebohrer für ein breites Einsatzspektrum. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Schafttyp | zylindrisch |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen

