9123241470 Spiralbohrer SL VHM DIN 6537HA 5xd 14,70mm FIRE
Spiralbohrer, Vollhartmetall, mit zylindrischem Schaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Gühring:5515 14.700
Rubix:1092659
Hersteller:9055150147000
EAN:4031093792462


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 14,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 133 mm |
| Schnittlänge | 83 mm |
Produktdetails : 9123241470 Spiralbohrer SL VHM DIN 6537HA 5xd 14,70mm FIRE
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HA 5xD 14,70mm GÜHRING
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit Spezialanschliff. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Anwendung: Vielseitig einsetzbarer Spiralbohrer für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren von Löchern bis zu 5 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie Bau- und Einsatzstähle, Stahlguss, Vergütungsstähle, Kohlenstoffstähle, Bronzen, Guss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit Spezialanschliff. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Anwendung: Vielseitig einsetzbarer Spiralbohrer für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren von Löchern bis zu 5 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie Bau- und Einsatzstähle, Stahlguss, Vergütungsstähle, Kohlenstoffstähle, Bronzen, Guss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 14,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 133 mm |
| Schnittlänge | 83 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 82075050 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
177,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen










