9110040630 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 6,30mm
Spiralbohrer DIN338RN HSS 6,30mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10040630, 9110040630
Rubix:1854026
Hersteller:4317784259019
EAN:4317784259019


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 6,3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 101 mm |
| Schnittlänge | 63 mm |
Produktdetails : 9110040630 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 6,30mm
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 6,3mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Universeller, sehr stabiler HSS-Bohrer für alle Standardanwendungen. Für Werkstoffe bis 1000/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen und Neusilber.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Universeller, sehr stabiler HSS-Bohrer für alle Standardanwendungen. Für Werkstoffe bis 1000/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen und Neusilber.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 6,3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 101 mm |
| Schnittlänge | 63 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen