9120731750 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 17,5mm
VHM-Spibo
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:11981750, 9120731750
Rubix:2156971
Hersteller:4317784712927
EAN:4317784712927
Produktdetails : 9120731750 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 17,5mm
Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB 3xD 17,5mm FORTIS
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 123 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen













