9112401140 Spibo HSS DIN338N 11,4mm 118G Typ N 4xD A51011.4 TiN Dormer

9112401000 Spibo HSS DIN338N 10,0mm 118G Typ N 4xD A51010.0 TiN Dormer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:11141140, 9112401140
Rubix:2915604
Hersteller:9112401140
9112401140 Spibo HSS DIN338N 11,4mm 118G Typ N 4xD A51011.4 TiN Dormer

Technische Zusammenfassung

Schafttypzylindrisch

Produktdetails : 9112401140 Spibo HSS DIN338N 11,4mm 118G Typ N 4xD A51011.4 TiN Dormer


Spiralbohrer mit zyl. Schaft, geschliffen

Ausführung: A510, mitt präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die spezielle Dormer ADX Geometrie erzielen Sie neben einer deutlich erhöhten Performance eine verbesserte Bohrungsqualität.
Spiralbohrer HSS DIN338N 11,4mm 118G Typ N 4xD A51011.4 TiN Dormer
Spiralbohrer mit zyl. Schaft, geschliffen Ausführung: A510, mitt präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die spezielle Dormer ADX Geometrie erzielen Sie neben einer deutlich erhöhten Performance eine verbesserte Bohrungsqualität.

Technische Informationen


Attribute
Schafttypzylindrisch
88,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,56 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage