9120730870 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 8,7mm
VHM-Spibo
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:11980870, 9120730870
Rubix:2157013
Hersteller:4317784713344
EAN:4317784713344
Produktdetails : 9120730870 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 8,7mm
Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB 3xD 8,7mm FORTIS
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 89 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,12 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage













