9112400460 Spiralbohrer HSS DIN338N 4,6mm 118G Typ N 4xD A5104.6 TiN

9112401000 Spibo HSS DIN338N 10,0mm 118G Typ N 4xD A51010.0 TiN Dormer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:11140460, 9112400460
Rubix:2915696
Hersteller:9112400460
9112400460 Spibo HSS DIN338N 4,6mm 118G Typ N 4xD A5104.6 TiN Dormer

Technische Zusammenfassung

Schafttypzylindrisch

Produktdetails : 9112400460 Spiralbohrer HSS DIN338N 4,6mm 118G Typ N 4xD A5104.6 TiN


Spiralbohrer mit zyl. Schaft, geschliffen

Ausführung: A510, mitt präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die spezielle Dormer ADX Geometrie erzielen Sie neben einer deutlich erhöhten Performance eine verbesserte Bohrungsqualität.
Spiralbohrer HSS DIN338N 4,6mm 118G Typ N 4xD A5104.6 TiN Dormer
Spiralbohrer mit zyl. Schaft, geschliffen Ausführung: A510, mitt präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die spezielle Dormer ADX Geometrie erzielen Sie neben einer deutlich erhöhten Performance eine verbesserte Bohrungsqualität.

Technische Informationen


Attribute
Schafttypzylindrisch
17,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,54 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen