Referenzen
Festo:VUVS-L20-M52-AD-G18-F7-1C1
Rubix:1829131
Hersteller:575263
EAN:4052568223908

Produktdetails : VUVS-L20-M52-AD-G18-F7-1C1 Magnetventil
Inline-Ventile sind für die Verwendung ohne pneumatischen Anschluss konzipiert. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Fittings/Schläuchen versehen werden.
Magnetventil VUVS-L20-M52-AD-G18-F7-1C1 Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=21 mm, Normalnenndurchfluss=700 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar
Stärken
Interne/externe Steuerluftversorgung
Rückstellung über: mechanische Feder
Nicht umkehrbare Flussrichtung
Rückstellung über: mechanische Feder
Nicht umkehrbare Flussrichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 227,72 g |
|---|---|
| Typ | ventil vuvs |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 700 l/min |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen