00389662 2/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
TYP 7011 2/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
Siehe technische InformationenReferenzen
Bürkert:389662
Rubix:2616068
Produktdetails : 00389662 2/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
Das Ventil 7011 ist ein direktwirkendes Hubankerventil. Zur Erhöhung der Druck- und Leckagesicherheit sind Stopfen und Kernführungsrohr miteinander verschweißt. Entsprechend der Applikation stehen unterschiedliche Gehäuse- und Dichtwerkstoffkombinationen zur Verfügung. Eine Bürkert-spezifische Flanschvariante (SFB) ermöglicht die platzsparende Anreihung von Ventilen auf einer Mehrfachanschlussplatte. Das Programm wird ergänzt durch Varianten nach DVGW EN 161 und explosionsgeschützte Varianten. Für eine flexible Schlauchanschlusstechnik können Push-In Fittings gewählt werden. In Verbindung mit einem Stecker nach Industriestandard Form B oder DIN EN 175301-803 C erfüllen die Ventile die Schutzart IP65.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 7011 |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 28 ) Arbeitstagen

