Referenzen
Festo:VSVA-B-T32F-AZD-D2-2AT1L
Rubix:1827918
Hersteller:560809
EAN:4052568207953

Produktdetails : VSVA-B-T32F-AZD-D2-2AT1L Magnetventil
Magnetventil VSVA-B-T32F-AZD-D2-2AT1L Ventilfunktion=2x3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=52 mm, Normalnenndurchfluss=2400 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Typ | standardventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Spannung | 110 V |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
241,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
289,79 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage