LOCTITE 415 50G FLASCHE Sofortklebstoff farblos/ transparent

Sofort-Klebstoff

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:415 BO 50G EGFD
Rubix:67034
Hersteller:142589
EAN:8412432415468
415 50G Sofortklebstoff
brand logo

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE 415 50G FLASCHE Sofortklebstoff farblos/ transparent


LOCTITE ist ein transparenter, farbloser, hochviskoser, methylbasierter Sekundenkleber. Gut geeignet für Metalle und geeignet für Gummi und Kunststoff, in Kombination mit Primer LOCTITE auch für Polyolefine.

Stärken

-Härtet sehr schnell aus, wenn es zwischen zwei Oberflächen eingeschlossen wird
Ideal für die Verklebung kleiner bis mittelgroßer Teile
Ausgezeichnete Haftung auf den meisten Substraten
Gut geeignet für Metalle
Haltezeit von 20 - 40 Sekunden
Lösungsmittelfrei
Geeignet für Gummi und Kunststoffe
Hohe Viskosität
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewicht50 g
Farbefarblos
52,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,24 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std