LOCTITE 424 500G FLASCHE Sofortklebstoff farblos/ transparent
Sofortklebstoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Loctite:424 500G
Rubix:507445
EAN:4100630424613

Produktdetails : LOCTITE 424 500G FLASCHE Sofortklebstoff farblos/ transparent
LOCTITE 424 ist ein transparenter, farbloser, niedrigviskoser Sofortklebstoff auf Ethylbasis. Er ist geeignet für Metall, Gummi und Kunststoffe. In Verbindung mit Primer LOCTITE SF 770 oder LOCTITE SF 7239 ist er auch für Polyolefine geeignet. Er erreicht in 2 - 10 Sekunden Handfestigkeit.
LOCTITE 424 ist ein transparenter, farbloser, niedrigviskoser Sofortklebstoff auf Ethylbasis. Er ist geeignet für Metall, Gummi und Kunststoffe. In Verbindung mit Primer LOCTITE SF 770 oder LOCTITE SF 7239 ist er auch für Polyolefine geeignet. Er erreicht in 2 - 10 Sekunden Handfestigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 500 g |
|---|---|
| Farbe | farblos |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
353,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
424,02 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage