Referenzen
Sicomet:9010 500g
Rubix:1350459
Hersteller:150088

Produktdetails : SICOMET 9010 500G FLASCHE Sofortklebstoff
Sofortklebstoff
Sofortklebstoff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 500 g |
|---|---|
| Min. Temperatur | 70 °C |
| Farbe | farblos |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
355,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
426,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 42 ) Arbeitstagen
