LOCTITE 414 50G FLASCHE Sofortklebstoff farblos/ transparent
Sofortklebstoff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:414 50G
Rubix:507433
EAN:4100630414348

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 414 50G FLASCHE Sofortklebstoff farblos/ transparent
LOCTITE 414 ist ein farbloser bis strohfarbener, transparenter, universell einsetzbarer flüssiger Cyanacrylat-Sofortklebstoff auf Ethylbasis. Er eignet sich für Kunststoffe, Gummi und Metall. Er erreicht in 2 - 10 Sekunden Handfestigkeit.
LOCTITE 414 ist ein farbloser bis strohfarbener, transparenter, universell einsetzbarer flüssiger Cyanacrylat-Sofortklebstoff auf Ethylbasis. Er eignet sich für Kunststoffe, Gummi und Metall. Er erreicht in 2 - 10 Sekunden Handfestigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 50 g |
|---|---|
| Min. Temperatur | 2 °C |
| Farbe | farblos |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std