UCF 209CO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager UCF200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCF209CO
Rubix:676913
Hersteller:UCF.209.CO
EAN:3413529557257
UCF 209CO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand105 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCF 209CO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitg verlängertem Innenring mit Gewindestiften, 1 nicht abgedichtete NIRO Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand105 mm
Werkstoffgrauguss
Länge137 mm
Serieucf200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r20800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31850 N
Außendurchmesser85 mm
Gewicht2,09 kg
Zolltarifcode84832000
62,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,98 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen