UCFA 211CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager UCFA200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCFA211CO
Rubix:677012
Hersteller:UCFA.211.CO
EAN:3413529563074
UCFA 211CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Breite55,6 mm
Befestigungsabstand184 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCFA 211CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Breite55,6 mm
Befestigungsabstand184 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe219 mm
Länge130 mm
Serieucfa200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r29200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr43550 N
Außendurchmesser100 mm
Gewicht3,12 kg
Zolltarifcode84832000
109,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
131,44 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage