UCFL 209-27CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager UCFL200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCFL209-27CC
Rubix:914475
Hersteller:UCFL.209-27.CC
EAN:3413529576449
UCFL 209-27CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser42,863 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand148 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFL 209-27CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser42,863 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand148 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucfl200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r20800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31850 N
Außendurchmesser85 mm
Gewicht1,88 kg
Zolltarifcode84832000
77,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,78 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage