WN9111 M6X20 IS4 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechskant PIN

Sicherheitsschraube TC HC + Stift, metrisches Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTCHCB6X20EFA2
Rubix:712316
Hersteller:911126 20
EAN:4043377127747
WN9111 M6X20 IS4 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechskant PIN
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormNICHT STANDARD
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9111 M6X20 IS4 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechskant PIN


Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechskant PIN
Flachrundkopf-SI Schrauben, ISK + PIN, Metrisches Gewinde A2 6X20 sw 4 pin
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormNICHT STANDARD
Durchmesser, metrischM6
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA2
Gewindedurchmesser6 mm
Abdruckgrößesw 4 pin
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
0,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,17 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

20 mm

Durchmesser, metrisch