ISO10642 M12X35 A4 Senkschraube mit Innensechskant

Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:FHC12X35EFA4-50ISO
Rubix:563968
Hersteller:10642412 35
EAN:4043377182425
ISO10642 M12X35 A4 Senkschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M12X35 A4 Senkschraube mit Innensechskant


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A4-50 12X35 sw8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Durchmesser, metrischM12
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindedurchmesser12 mm
Abdruckgrößesw8
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
0,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,58 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

35 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

M12

Abdrucktyp