DIN653 M8X30 ST Rändelschraube, niedrige Form
Rändelschrauben, DIN 653, Stahl, niedrige Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMB8X30EF
Rubix:531292
Hersteller:000653.00000.0080.030
EAN:4043952130582


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 653 |
Produktdetails : DIN653 M8X30 ST Rändelschraube, niedrige Form
DIN 653 Stahl Rändelschrauben niedrige Form Abmessung: M 8 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1080 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 653 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | rändel |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,16 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
57,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
30 mm