ISO14579 M5X55 T25 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechsrund

Metallschrauben mit sechslappigem Zylinderkopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTCTX5X55PFA4-70
Rubix:3387055
Hersteller:1457945 55
EAN:4043377350527
ISO14579 M5X55 T25 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechsrund
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 14579
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14579 M5X55 T25 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechsrund


Zylinderschraube mit Innensechsrund
Zylinderschrauben mit Innensechsrund A4-70 5X55 TX25
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 14579
Durchmesser, metrischM5
Abdrucktyptorx-profil (tx)
FestigkeitsklasseA4-70
Gewindedurchmesser5 mm
Abdruckgrößet25
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
61,56 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
73,87 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Länge

55 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch