9782750220 Sicherheitsmesser SECUNORM 300 Nr. 30000410.02
SECUNORM 300 Sicherheitsmesser
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Martor:30000410.02
Rubix:2508419
Hersteller:30000410.02
EAN:4002632801716

Dokumente
Produktdetails : 9782750220 Sicherheitsmesser SECUNORM 300 Nr. 30000410.02
Das Sicherheitsmesser MARTOR SECUNORM 300 wurde entwickelt, um bei allen Handhabungs- und Produktionsprozessen einen zuverlässigen, präzisen und sicheren Schnitt zu gewährleisten. Leicht, ergonomisch und robust vereint es hohen Bedienkomfort mit maximaler Sicherheit dank seiner halbautomatischen Klingenrückziehung. Vielseitig und langlebig ist es das ideale Werkzeug für industrielle und logistische Einsatzbereiche.
Eigenschaften:
Das SECUNORM 300 überzeugt durch sein ergonomisches Design, welches auch bei längerem Arbeiten, perfekt in der Hand liegt. Der Griff aus recyceltem Kunststoff, verstärkt mit Glasfasern, bietet eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit bei intensiver Nutzung. Sein geringes Gewicht ermöglicht eine mühelose Handhabung, während der Soft-Grip-Schieber eine präzise und komfortable Führung sicherstellt. Die halbaustomatisch einziehbare Trapezklinge reduziert das Risiko von Schnittverletzungen erheblich und erhöht die Arbeitssicherheit. Der Klingenwechsel erfolgt einfach und sicher dank eines Magnet- und Klingenschutzsystems, das die Handhabung erleichtert. Mit einer Schnitttiefe von 19 mm eignet sich das Messer für eine große Bandbreite an Materialien, selbst bei hohen Arbeitsgeschwindigkeiten.
Spezifikationen:
• Referenz Martor: 30000410
• Abmessungen des Cutters: 143 × 16 × 36 mm
• Gewicht des Messers: 52 g
• Material des Griffs: recycelter Kunststoff, glasfaserverstärkt
• Schnitttiefe: 19 mm
• Klingentyp: Trapezklinge, beidseitig nutzbar
• Montierte Klinge: Nr. 5232 (0,63 mm, breiter Schliff)
• Viele kompatible Ersatzklingen verfügbar
Normen:
Das SECUNORM 300 ist GS-zertifiziert (Geprüfte Sicherheit) und erfüllt damit die strengsten europäischen Sicherheitsstandards. Die GS-Zertifikatsnummer lautet 188250-7992-55094-2024.
Eigenschaften:
Das SECUNORM 300 überzeugt durch sein ergonomisches Design, welches auch bei längerem Arbeiten, perfekt in der Hand liegt. Der Griff aus recyceltem Kunststoff, verstärkt mit Glasfasern, bietet eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit bei intensiver Nutzung. Sein geringes Gewicht ermöglicht eine mühelose Handhabung, während der Soft-Grip-Schieber eine präzise und komfortable Führung sicherstellt. Die halbaustomatisch einziehbare Trapezklinge reduziert das Risiko von Schnittverletzungen erheblich und erhöht die Arbeitssicherheit. Der Klingenwechsel erfolgt einfach und sicher dank eines Magnet- und Klingenschutzsystems, das die Handhabung erleichtert. Mit einer Schnitttiefe von 19 mm eignet sich das Messer für eine große Bandbreite an Materialien, selbst bei hohen Arbeitsgeschwindigkeiten.
Spezifikationen:
• Referenz Martor: 30000410
• Abmessungen des Cutters: 143 × 16 × 36 mm
• Gewicht des Messers: 52 g
• Material des Griffs: recycelter Kunststoff, glasfaserverstärkt
• Schnitttiefe: 19 mm
• Klingentyp: Trapezklinge, beidseitig nutzbar
• Montierte Klinge: Nr. 5232 (0,63 mm, breiter Schliff)
• Viele kompatible Ersatzklingen verfügbar
Normen:
Das SECUNORM 300 ist GS-zertifiziert (Geprüfte Sicherheit) und erfüllt damit die strengsten europäischen Sicherheitsstandards. Die GS-Zertifikatsnummer lautet 188250-7992-55094-2024.
Stärken
• Erhöhte Sicherheit: halbautomatische Klingenrückziehung zur Minimierung von Schnittverletzungen
• Angenehme Handhabung: ergonomischer Griff mit Soft-Grip-Schieber (geeignet für Rechts- und Linkshänder)
• Hohe Langlebigkeit: Griff aus recyceltem, glasfaserverstärktem Kunststoff (widerstandsfähig gegen Verschleiß und Abrieb)
• Vielseitigkeit: 19 mm Schnitttiefe für zahlreiche Materialarten
• Schneller Klingenwechsel: optimiertes System mit integriertem Magnet und Klingenschutz
• Angenehme Handhabung: ergonomischer Griff mit Soft-Grip-Schieber (geeignet für Rechts- und Linkshänder)
• Hohe Langlebigkeit: Griff aus recyceltem, glasfaserverstärktem Kunststoff (widerstandsfähig gegen Verschleiß und Abrieb)
• Vielseitigkeit: 19 mm Schnitttiefe für zahlreiche Materialarten
• Schneller Klingenwechsel: optimiertes System mit integriertem Magnet und Klingenschutz
Anwendungen
Das Sicherheitsmesser SECUNORM 300 ist ideal für die Anforderungen in Logistik, Industrie, Handel und Fertigung. Es eignet sich besonders gut für das Schneiden von Kartonagen bis zu 3-welliger Stärke, Kunststofffolien (Stretch- oder Schrumpffolie), Kunststoffumreifungen, Klebebändern, Säcken, Folien- und Papierbahnen sowie für bestimmte leichte Textilien wie Filz oder Gewebe.

Technische Informationen
Attribute
| Klingensorte | 5232,7 |
|---|---|
| Klingenbreite | 19 mm |
| Länge | 143 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Gewicht | 52 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std