FMHT10367-0 FATMAX Met. Sicherheitsmesser, Schieber
FATMAX Met. Sicherheitsmesser, Schieber
Siehe technische InformationenReferenzen
Stanley:FMHT10367-0
Rubix:3625291
EAN:3253560103675



Produktdetails : FMHT10367-0 FATMAX Met. Sicherheitsmesser, Schieber
Der TriSlide (FMHT10367-0) von Stanley FatMax verbindet einen vollständig aus Metall gefertigten Korpus mit einer selbstrückziehenden Klinge, um den Anforderungen anspruchsvoller Arbeitsumgebungen gerecht zu werden. Er verfügt über drei einstellbare Schnitttiefen und eine Klingenverriegelung für den Transport.
Eigenschaften:
Der Stanley TriSlide basiert auf einem automatischen Rückzugsmechanismus der Klinge: Sobald der Druck auf den Knopf gelöst wird oder die Klinge den Kontakt zum Material verliert, zieht sie sich in den Korpus zurück. Dieses Verhalten verringert das Risiko eines versehentlichen Kontakts zwischen zwei Schnitten. Drei Ausfahrpositionen ermöglichen die Anpassung der Schnitttiefe an die Dicke des zu bearbeitenden Materials; ein Blockiersystem ergänzt diese Einstellung, um die Klinge bei der Aufbewahrung oder beim Transport zu fixieren.
Der Klingenwechsel erfolgt werkzeuglos dank des Instant-Change-Systems, was Unterbrechungen am Arbeitsplatz begrenzt. Der vollständig aus Metall gefertigte Korpus verleiht dem Messer eine mechanische Widerstandsfähigkeit, die an strenge Arbeitsbedingungen angepasst ist. Der rutschfeste Zweikomponentengriff sorgt für einen guten Griff, auch mit Handschuhen oder bei Vorhandensein von Fett. Eine Öse für ein Trageband erleichtert das Tragen am Handgelenk und die schnelle Aufbewahrung. Das im Korpus integrierte Fach nimmt 3 Ersatzklingen auf, zusätzlich zu der in Schnittposition befindlichen.
Spezifikationen:
• Referenz: FMHT10367-0
• Gesamtlänge: 178 mm
• Korpus: Metall
• Griff: rutschfester Zweikomponentengriff
• Anzahl der Klingen-Ausfahrpositionen: 3
• Klingenverriegelungssystem: ja
• Klingenwechsel: werkzeuglos (Instant-Change-System)
• Integrierte Klingenaufbewahrung: ja
• Mitgelieferte Klingen: 4 Sicherheitsklingen mit abgerundeten Spitzen (1 montiert + 3 als Reserve)
• Öse für Trageband: ja
Eigenschaften:
Der Stanley TriSlide basiert auf einem automatischen Rückzugsmechanismus der Klinge: Sobald der Druck auf den Knopf gelöst wird oder die Klinge den Kontakt zum Material verliert, zieht sie sich in den Korpus zurück. Dieses Verhalten verringert das Risiko eines versehentlichen Kontakts zwischen zwei Schnitten. Drei Ausfahrpositionen ermöglichen die Anpassung der Schnitttiefe an die Dicke des zu bearbeitenden Materials; ein Blockiersystem ergänzt diese Einstellung, um die Klinge bei der Aufbewahrung oder beim Transport zu fixieren.
Der Klingenwechsel erfolgt werkzeuglos dank des Instant-Change-Systems, was Unterbrechungen am Arbeitsplatz begrenzt. Der vollständig aus Metall gefertigte Korpus verleiht dem Messer eine mechanische Widerstandsfähigkeit, die an strenge Arbeitsbedingungen angepasst ist. Der rutschfeste Zweikomponentengriff sorgt für einen guten Griff, auch mit Handschuhen oder bei Vorhandensein von Fett. Eine Öse für ein Trageband erleichtert das Tragen am Handgelenk und die schnelle Aufbewahrung. Das im Korpus integrierte Fach nimmt 3 Ersatzklingen auf, zusätzlich zu der in Schnittposition befindlichen.
Spezifikationen:
• Referenz: FMHT10367-0
• Gesamtlänge: 178 mm
• Korpus: Metall
• Griff: rutschfester Zweikomponentengriff
• Anzahl der Klingen-Ausfahrpositionen: 3
• Klingenverriegelungssystem: ja
• Klingenwechsel: werkzeuglos (Instant-Change-System)
• Integrierte Klingenaufbewahrung: ja
• Mitgelieferte Klingen: 4 Sicherheitsklingen mit abgerundeten Spitzen (1 montiert + 3 als Reserve)
• Öse für Trageband: ja
Stärken
• Automatischer Rückzug: Die Klinge zieht sich in den Korpus zurück, sobald der Druck gelöst wird, wodurch das Risiko eines versehentlichen Schnitts verringert wird
• Drei Schnitttiefen: Die Einstellung passt sich der Dicke des Materials an
• Klingenverriegelung: Die Blockierung sichert den Transport und die Aufbewahrung ohne zusätzliche Kappe
• Werkzeugloser Wechsel: Das Instant-Change-System reduziert die Stillstandszeit beim Klingenwechsel
• Metallkorpus: Die Ganzmetallkonstruktion widersteht Stößen und dem Verschleiß in strengen Arbeitsumgebungen
• Drei Schnitttiefen: Die Einstellung passt sich der Dicke des Materials an
• Klingenverriegelung: Die Blockierung sichert den Transport und die Aufbewahrung ohne zusätzliche Kappe
• Werkzeugloser Wechsel: Das Instant-Change-System reduziert die Stillstandszeit beim Klingenwechsel
• Metallkorpus: Die Ganzmetallkonstruktion widersteht Stößen und dem Verschleiß in strengen Arbeitsumgebungen
Anwendungen
Der TriSlide eignet sich für zahlreiche Aufgaben:
• Öffnen von Kartons und Verpackungen im Lager oder an der Wareneingangsrampe
• Schneiden von Stretchfolien, Kunststoffumreifungsbändern oder Verpackungsgurten
• Zuschnitt von Dichtungen, technischen Schaumstoffen oder weichen Materialien in der Produktions- oder Wartungswerkstatt
• Einsatz in Lebensmittelverarbeitungslinien oder im Einzelhandel, wo passive Sicherheit und häufiger Klingenwechsel entscheidende Kriterien sind
• Einsatz in Logistik und Handling, mit der Möglichkeit, die Schnitttiefe je nach Material anzupassen, ohne das Werkzeug zu wechseln
• Öffnen von Kartons und Verpackungen im Lager oder an der Wareneingangsrampe
• Schneiden von Stretchfolien, Kunststoffumreifungsbändern oder Verpackungsgurten
• Zuschnitt von Dichtungen, technischen Schaumstoffen oder weichen Materialien in der Produktions- oder Wartungswerkstatt
• Einsatz in Lebensmittelverarbeitungslinien oder im Einzelhandel, wo passive Sicherheit und häufiger Klingenwechsel entscheidende Kriterien sind
• Einsatz in Logistik und Handling, mit der Möglichkeit, die Schnitttiefe je nach Material anzupassen, ohne das Werkzeug zu wechseln

Technische Informationen
Attribute
| Klingensorte | einziehbar |
|---|---|
| Klingenbreite | 20 mm |
| Länge | 178 mm |
| Werkstoff | metall |
| Gewicht | 200 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,24 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage