Referenzen
Stanley:STHT10355-1
Rubix:3625131
EAN:3253561103551


Technische Zusammenfassung
| Klingensorte | eingebettete einzelklinge |
|---|---|
| Klingenbreite | 20 mm |
| Länge | 165 mm |
Produktdetails : STHT10355-1 Folienschneider Light. 10 St
Das Bandschneidemesser Stanley STHT10355-1 verfügt über eine vollständig eingelassene Klinge, die den direkten Kontakt mit der Schneide ausschließt. Es kombiniert Klebebandschneider, Durchstechhaken und Befestigungsöse, um schnell auszupacken, ohne den Inhalt oder den Benutzer zu schneiden. Es wird im Beutel mit 10 Einheiten verkauft, wobei die Klinge nicht austauschbar ist.
Eigenschaften:
Das Messer STHT10355-1 beruht auf einem Prinzip der passiven Sicherheit: Die Klinge bleibt im Korpus des Werkzeugs eingelassen, was den Benutzer auch bei schnellen Handgriffen schützt. Ein entenschnabelförmiger Durchstechhaken ermöglicht das Ansetzen zum Eindringen in Wellpappe oder Papier, ob einwellig oder zweiwellig, ohne ein zusätzliches Werkzeug zu benötigen. Ein in das Griffende integrierter Klebebandschneider aus Kunststoff durchtrennt das Klebeband in einer einzigen Bewegung, wodurch unnötiges Hin- und Herbewegen vermieden und der Inhalt geschützt wird. Der profilierte Griff mit strukturierter Oberfläche gewährleistet einen festen Halt und verringert das Abrutschen bei aktiven Arbeitsbedingungen. Eine Befestigungsöse ermöglicht die Befestigung des Messers an einem Trageband oder einer Halterung, wodurch das Verlust- oder Sturzrisiko in der Logistikumgebung verringert wird.
Spezifikationen:
• Referenz: STHT10355-1
• Verpackung: Beutel mit 10 Stück
• Klingentyp: einzelne eingelassene Klinge
• Griffmaterial: Kunststoff
• Farbe: gelb
• Integrierte Funktionen: Durchstechhaken, Klebebandschneider aus Kunststoff, Befestigungsöse
• Kartonkompatibilität: einwellig und zweiwellig
Eigenschaften:
Das Messer STHT10355-1 beruht auf einem Prinzip der passiven Sicherheit: Die Klinge bleibt im Korpus des Werkzeugs eingelassen, was den Benutzer auch bei schnellen Handgriffen schützt. Ein entenschnabelförmiger Durchstechhaken ermöglicht das Ansetzen zum Eindringen in Wellpappe oder Papier, ob einwellig oder zweiwellig, ohne ein zusätzliches Werkzeug zu benötigen. Ein in das Griffende integrierter Klebebandschneider aus Kunststoff durchtrennt das Klebeband in einer einzigen Bewegung, wodurch unnötiges Hin- und Herbewegen vermieden und der Inhalt geschützt wird. Der profilierte Griff mit strukturierter Oberfläche gewährleistet einen festen Halt und verringert das Abrutschen bei aktiven Arbeitsbedingungen. Eine Befestigungsöse ermöglicht die Befestigung des Messers an einem Trageband oder einer Halterung, wodurch das Verlust- oder Sturzrisiko in der Logistikumgebung verringert wird.
Spezifikationen:
• Referenz: STHT10355-1
• Verpackung: Beutel mit 10 Stück
• Klingentyp: einzelne eingelassene Klinge
• Griffmaterial: Kunststoff
• Farbe: gelb
• Integrierte Funktionen: Durchstechhaken, Klebebandschneider aus Kunststoff, Befestigungsöse
• Kartonkompatibilität: einwellig und zweiwellig
Stärken
• Eingelassene Klinge: verringert das Risiko eines versehentlichen Schnitts erheblich
• Leichter Griff: verringert die Ermüdung bei längerem Gebrauch im Vergleich zu Metallmessern
• Multifunktional: integrierter Durchstechhaken und Klebebandschneider decken mehrere Vorgänge ab, ohne das Werkzeug zu wechseln
• Strukturierter Griff: erhält die Schnittkontrolle auch mit Handschuhen
• Befestigungsöse: sichert das Messer an einem Trageband und verringert das Verlustrisiko am Arbeitsplatz
• Set mit 10 Stück: senkt die Stückkosten und vereinfacht die kollektive Ausstattung
• Leichter Griff: verringert die Ermüdung bei längerem Gebrauch im Vergleich zu Metallmessern
• Multifunktional: integrierter Durchstechhaken und Klebebandschneider decken mehrere Vorgänge ab, ohne das Werkzeug zu wechseln
• Strukturierter Griff: erhält die Schnittkontrolle auch mit Handschuhen
• Befestigungsöse: sichert das Messer an einem Trageband und verringert das Verlustrisiko am Arbeitsplatz
• Set mit 10 Stück: senkt die Stückkosten und vereinfacht die kollektive Ausstattung
Anwendungen
Erfüllt die Anforderungen von Umgebungen mit hohem Wareneingangs- und Versandvolumen. Im Logistiklager kommt dieser Cuttertyp an jedem Auspackplatz zum Einsatz, um Pakete zu öffnen, Wellpappe zu schneiden und Klebeband zu durchtrennen. Im Einzelhandel und in Verkaufslagern erleichtert es die Regalbefüllung, indem es das schnelle Öffnen von Umverpackungen ermöglicht, ohne die Produkte zu beschädigen oder die Klinge zwischen zwei Handgriffen freizulegen. Die Version im Beutel mit 10 Stück eignet sich für Teamausstattungen, gemeinsam genutzte Werkzeugschränke und Sammelnachbestellungen in Strukturen mit hoher Personalfluktuation.

Technische Informationen
Attribute
| Klingensorte | eingebettete einzelklinge |
|---|---|
| Klingenbreite | 20 mm |
| Länge | 165 mm |
| Werkstoff | metall und kunststoff |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,87 € exkl. MwSt.
/ Packung
26,24 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage