Referenzen
Milwaukee:4932352785
Rubix:3655751
EAN:4002395374434


Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 370 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 32 mm |
| Schnittlänge | 250 mm |
Produktdetails : 9769923237 Hammerbohrer SDS-Max 4-Schneiden 32x370mm
Hartmetalleinsätze mit patentierter Schärfung. Aggressiveres Bohren, bessere Stoßabsorption bei Eisen, reduzierte Vibrationen. Deutlich erhöhte Lebensdauer.
Innovative Geometrie der Schneiden 4 x 90°°. Verhindert das Festklemmen in Bewehrungsstäben.
Zentrierpunkt mit 130 ° Spitzwinkel für eine bessere Bohrgenauigkeit.
Übergroße und gekrümmte Sekundärschneiden. Zur Beschleunigung der Bohrungen.
Kürzerer Kopf. Zur Beschleunigung des Späneabtrags = weniger Reibungen, weniger Erhitzung, weniger Verschleiß, weniger Vibrationen.
Verstärkte und überdimensionierte Hartmetallschneiden mit optimierter Geometrie ab Ø >Ø 32 mm für noch schnellere Bohrungen.
Seitliche Verschleißanzeiger. Dies garantiert die Präzision und die Genauigkeit des gebohrten Ø für zugelassene Verankerungen.
Innovative Geometrie der Schneiden 4 x 90°°. Verhindert das Festklemmen in Bewehrungsstäben.
Zentrierpunkt mit 130 ° Spitzwinkel für eine bessere Bohrgenauigkeit.
Übergroße und gekrümmte Sekundärschneiden. Zur Beschleunigung der Bohrungen.
Kürzerer Kopf. Zur Beschleunigung des Späneabtrags = weniger Reibungen, weniger Erhitzung, weniger Verschleiß, weniger Vibrationen.
Verstärkte und überdimensionierte Hartmetallschneiden mit optimierter Geometrie ab Ø >Ø 32 mm für noch schnellere Bohrungen.
Seitliche Verschleißanzeiger. Dies garantiert die Präzision und die Genauigkeit des gebohrten Ø für zugelassene Verankerungen.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 370 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 32 mm |
| Schnittlänge | 250 mm |
| Material des Körpers | hartmetall |
| Schafttyp | sds max |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen