QUATTRIC II 12/210/265 S VE 5 Hammerbohrer
Hammerbohrer Quattric II
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:549938
Rubix:3831628
Hersteller:Quattric II 12/210/265 S XP5
EAN:4048962306750





Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 265 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Schnittlänge | 210 mm |
Dokumente
Produktdetails : QUATTRIC II 12/210/265 S VE 5 Hammerbohrer
Der Experte für Höchstleistungen in bewehrtem Beton
• Hochleistungsbohrer für Arbeiten in unbewehrtem und bewehrtem Beton, Vollziegel, Kalksandstein
• Hartmetallkopf für eine hohe Standzeit
• Power Shoulders am Bohrkopf für eine erhöhte Aufbruchleistung in Beton
• Zentrierspitze für eine einfache Positionierung
• Armierungsfasen gegen Einhaken in Armierungen
Die fischer Hammerbohrer Quattric II S und Quattric II sind Hochleistungsbohrer mit SDS-Plus-Aufnahme. Der Hartmetallkopf und das neue zweiteilige Wendel Design ermöglichen ein schnelleres Bohren und erhöhen die Standzeit. Seine Armierungsfasen verhindern das Einhaken in Armierungen. Der Bohrer ist perfekt geeignet für zulassungskonforme Bohrlöcher gemäß PGM.
Funktion:
• Vierschneidiger Hammerbohrer mit SDS Plus für eine höhere Lebensdauer in Stahlbeton
Stärken
• Hartmetallkopf (bis ø 10mm) für eine hohe Standzeit
• Robuste Hauptschneiden in Kombination mit einer verbesserten Aufbruchleistung der Power Shoulders ermöglichen einen schnellen Bohrfortschritt
• Armierungsfasen verhindern das Einhaken in Bewehrung
• Zweiteilige Wendel für einen schnelleren Bohrfortschritt und eine erhöhte Lebensdauer
• Zentrierspitze für einfaches und genaues Anbohren, verhindert das Verlaufen auf glatten Oberflächen
• Verschleißmarke für einfache Erkennung der Verschleißgrenze gemäß PGM
Anwendungen
• Stahlbeton
• Beton
• Vollziegel
• Kalksandstein
• Naturstein
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 265 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Schnittlänge | 210 mm |
| Material des Körpers | hartmetall |
| Schafttyp | sds plus |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,38 € exkl. MwSt.
/ Packung
143,26 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage