890 PZD 4 Schraubendreherbit 5/16 Zoll Kreuzschlitz PZ 4

Schroevendraaierbit PoziDriv-890 PZD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:890 PZD 4
Rubix:1244225
Hersteller:6553760
EAN:4010886655375
890 PZD 4 Schraubendreherbit 5/16 Zoll Kreuzschlitz PZ 4

Technische Zusammenfassung

Abdruckpozidriv
Abdruckgröße4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 890 PZD 4 Schraubendreherbit 5/16 Zoll Kreuzschlitz PZ 4


Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber, Für allerhöchste Beanspruchung, Ausführung nach DIN ISO 2351-2, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ, Mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173, Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber, Für allerhöchste Beanspruchung, Ausführung nach DIN ISO 2351-2, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ, Mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 8 (5/16"), Vanadium-Sonderstahl, brüniert

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht13 g
Abdruckpozidriv
Abdruckgröße4
Zolltarifcode82079030
31,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
38,28 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage