9664740040, 64980040 Bit 14 DIN3126 E6,3 T40x 50mm Impaktor

Bit 1/4 Zoll DIN3126 E6,3 T40x50mm Impaktor Wera

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:64980040, 9664740040
Rubix:1094167
9664740040, 64980040 Bit 14 DIN3126 E6,3 T40x 50mm Impaktor

Produktdetails : 9664740040, 64980040 Bit 14 DIN3126 E6,3 T40x 50mm Impaktor


Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4″ DIN 3126 E 6,3 Impaktor

Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen.

Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich.



Ausführung: Mit Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten: BIs zu 5-fach längeres Produktleben gegenüber Standard- oder Torsions-Bits. Abtrieb diamantbeschichtet.

Anwendung: Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschrauber.
Bit 1/4 Zoll DIN3126 E6,3 T40x 50mm Impaktor Wera

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82079030
292,50 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
351,00 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen