685 5 S-010 Schraubendreherbit 1/4 Zoll, Innen-6-kant 5mm

Schraubendrehereinsatz Inbus - 685

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:685 5 S-010
Rubix:1030682
Hersteller:6539260
EAN:4010886140109
685 5 S-010 Schraubendreherbit 1/4 Zoll, Innen-6-kant 5mm

Technische Zusammenfassung

Abdruckhex / allen
Abdruckgröße5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 685 5 S-010 Schraubendreherbit 1/4 Zoll, Innen-6-kant 5mm


Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber, Ausführung nach DIN ISO 2351-3, Mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173, Vanadium-Sonderstahl, brüniert, 10- und 5-teilige Vorteilspacks
Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber, Ausführung nach DIN ISO 2351-3, Mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4"), Vanadium-Sonderstahl, brüniert, 10- und 5-teilige Vorteilspacks

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht60 g
Abdruckhex / allen
Abdruckgröße5 mm
Länge25 mm
Zolltarifcode82079030
9,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,64 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen