WN88912 M12X50 KL100 Zylinder-Flanschschraube ISK mit Sperr-Rippen unter Flansch
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCEMBRCRAN12X50
Rubix:3651850
Hersteller:088912.10000.0120.050
EAN:4043952687529


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN88912 M12X50 KL100 Zylinder-Flanschschraube ISK mit Sperr-Rippen unter Flansch
Zylinderschraube mit hohlem Sechskantkopf, verstärkte gezahnte Grundplatte 12X50 - SW10 - Rohstahl R 088912
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,41 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
104,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm