DIN7984 M24X100 08.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCRED24X100ZPF8
Rubix:3647701
Hersteller:007984.08100.0240.100
EAN:4043952760574


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 7984 |
Produktdetails : DIN7984 M24X100 08.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
24X100
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 7984 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Abdrucktyp
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M24